• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger, 27 - 36 mm

Artikel-Nr.: 289.M24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Spannweite min. 27 mm
Spannweite max. 36 mm
für Muttern min. M24
Produktart Mutternsprenger
Länge gesamt 170 mm
Gewicht 0,95 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 289.M24
EAN / GTIN 3662424024962
Herstellernummer 289.M24
L-Nummer L60130 8343
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ermöglicht das Absprengen einer abgerundeten oder blockierten Mutter ohne Beschädigung der Gewindestange

Merkmal:

  • D [mm]: 46
  • D min.-max. [mm]: 27-36
  • D1 [mm]: 67
  • D2 [mm]: 17
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 950