TGIR 25C-3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850052
EAN/GTIN 7291075075434
Číslo výrobcu 2850052
Číslo L L23920 238

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky