InsetBox i3 med 2 skillevægge

Art.-nr.: 2840006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Opbevaringsboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2840006
EAN/GTIN 4010886939383
Producentnummer 2840006
L-nummer L60160 1941

Betegnelse

Beskrivelse:

Egnet til GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Som opbevaring af små dele
Fin opdeling mulig med 2 skillevægge

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 77 mm
  • Samlet højde [mm]: 62 mm
  • Samlet længde [mm]: 262 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen