• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEDORE Insetbox i3 incl. 2 paredes divisorias

Número de artículo: 2840006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2840006
EAN / GTIN 4010886939383
Número del fabricante 2840006
Número L L60160 1941

Descripción

Descripción:

Para almacenar piezas pequeñas
Subdivisión con dos paneles separadores
Subdivsión con 2 panles separadores

Característica:

  • Anchura total [mm]: 77 mm
  • Altura total [mm]: 62 mm
  • Longitud total [mm]: 262 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no