InsetBox i3, inclusiv 2 separatoare

Cod articol: 2840006
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cutie de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2840006
EAN / GTIN 4010886939383
Număr producător 2840006
L-Număr L60160 1941

Descriere

Descriere:

Potrivită pentru GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Ca depozit pentru piese mici
Posibila compartimentare fină cu 2 separatoare

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 77 mm
  • Înălțime totală [mm]: 62 mm
  • Lungime totală [mm]: 262 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu