Crimptang til ikke-isolerede klemmer

Art.-nr.: 2836831
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2836831
EAN/GTIN 4010886939208
Producentnummer 2836831
L-nummer L60160 4362

Betegnelse

Beskrivelse:

Til ikke-isolerede kontakter med åben crimpmuffe, f.eks. knivterminaler F2.8 F4.8 F6.3 og F9.5
Let håndtering
Aftagelig positiv låsning
Håndbetjente håndtag
GEDORE specialstål, bruneret
Anvendelsesområde: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Egenskab:

  • Ledningsstørrelse AWG: 24-10
  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet længde [mm]: 220 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,25-6
  • Materiale: stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen