Krimpovací kleště pro neizolované svorky

Artiklové číslo: 2836831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2836831
EAN / GTIN 4010886939208
Číslo výrobce 2836831
L-číslo L60160 4362
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro neizolované kontakty s otevřenou krimpovací dutinkou, jako jsou nožové svorky F2.8 F4.8 F6.3 a F9.5
Snadná manipulace
Odnímatelný nucený zámek
Ruční ovládání
Speciální ocel GEDORE, leštěná
Obsah použití: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 24-10
  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,25-6
  • Materiál: ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez