Kabelschoentang

Artikelnummer: 2836831
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2836831
EAN/GTIN 4010886939208
Nummer fabrikant 2836831
L-nummer L60160 4362

Omschrijving

Omschrijving:

eenvoudig in gebruik
handvriendelijke handgrepen
2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
4: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 24-10
  • Totale breedte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,25-6
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen