GHSL 10-2-JHP-SL Værktøjer med målrettet kølemiddeltilførsel og sidespændemekanisme til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2801924
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801924
EAN/GTIN 7291075322606
Producentnummer 2801924
L-nummer L23920 510

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle