FSHDR 25-6 Tools with a Very Strong Insert Grip for Interrupted Cuts and Back Turning Aluminum Wheels

Artikelnummer: 2801752
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801752
EAN/GTIN 7291075302486
Nummer fabrikant 2801752
L-nummer L23920 372

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,8 mm
  • Koplengte (links) 51 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles