GEHIL 16SC-16-3 Massive HM-borestænger med indvendig kølemiddelforsyning. Til brug med GEMI- og GEPI-skær.

Art.-nr.: 2801306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801306
EAN/GTIN 7291075182170
Producentnummer 2801306
L-nummer L23920 2874

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle