CGPAD 5R-T16 Adapter til CUT-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2801217
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801217
EAN/GTIN 7291075166415
Producentnummer 2801217
L-nummer L23920 88

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 42 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 42 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle