CGPAD 5R-T16 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801217
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801217
EAN/GTIN 7291075166415
Číslo výrobcu 2801217
Číslo L L23920 88

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.1 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky