GAIL 32-4 Adaptere til indvendig rillestegning og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 2801097
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801097
EAN/GTIN 7291075303797
Producentnummer 2801097
L-nummer L23920 1363

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Dmin afstivning 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle