GAIL 32-4 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Č. pol.: 2801097
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801097
EAN/GTIN 7291075303797
Číslo výrobcu 2801097
Číslo L L23920 1363

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky