GEAIR 20-4 Adapter til indvendig bearbejdning (not- og recesdrejning)

Art.-nr.: 2801090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801090
EAN/GTIN 7291075147216
Producentnummer 2801090
L-nummer L23920 1347

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,9 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle