GEAIR 20-4 Adaptateurs pour gorges intérieures et alésage.

Réf.: 2801090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801090
EAN / GTIN 7291075147216
Réf. fabricant 2801090
Article hors catalogue L23920 1347

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout