GEAIR 20-4 Adaptors for Internal olders.

Artikelnummer: 2801090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801090
EAN/GTIN 7291075147216
Nummer fabrikant 2801090
L-nummer L23920 1347

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,9 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles