CGHN 32-6M Klingeholder til indvendig notning og afstikning til GHIC -85 boringer

Art.-nr.: 2800809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800809
EAN/GTIN 7291075039566
Producentnummer 2800809
L-nummer L23920 133

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 5,6 mm, samlet længde (OAL) 82 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,6 mm
  • Dmin afstivning 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 82 mm