CGHN 32-6M Držák břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vývrty GHIC -85

Artiklové číslo: 2800809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800809
EAN / GTIN 7291075039566
Číslo výrobce 2800809
L-číslo L23920 133

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,6 mm, celková délka (OAL) 82 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 82 mm