GHSR 12-2 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2800496
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800496
EAN/GTIN 7291075023800
Producentnummer 2800496
L-nummer L23920 2115

Betegnelse

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,15 mm, širina rezanja min (CWN) 2,2 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 3,15 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,2 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm