GHSR 12-2 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Č. pol.: 2800496
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800496
EAN/GTIN 7291075023800
Číslo výrobcu 2800496
Číslo L L23920 2115

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,15 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.15 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky