GHGR 16-3 Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800259
EAN/GTIN 7291075029406
Producentnummer 2800259
L-nummer L23920 209

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm