Skrueklemme af helt stål med spindel

Art.-nr.: 275.1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 275.1000
EAN/GTIN 3148511631607
Producentnummer 275.1000
L-nummer L60130 6500
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Profilskinne og spindel med stort tværsnit for kraftig fastspænding: op til 1,2 t mellem spændearm og slæde
  • Spændingsområde: 0 til 1.000 mm
  • Spændingskraft: maks. 12.000 N
  • Kugletrykplade kan vippes 35°
  • Konstruktion: galvaniseret

Egenskab:

  • A max [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPANNWEITE max [mm]: 1000 T [mm]: 120 [kg]: 4,8

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven