{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 1000 mm | |
| Angle de pivotement | 35 degré | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Porte-à-faux max. | 120 mm | |
| Force de serrage max. | 12 000 N | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Ecartement max. | 1 000 mm | |
| Matériau bras de serrage | acier | |
| Epaisseur rail coulissant | 30 mm | |
| Largeur rail | 15 mm | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Largeur méplat de serrage | 25 mm | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | non | |
| Forme coulisseau | forme en C | |
| Poids total | 4 800 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 275.1000 | |
| EAN / GTIN | 3148511631607 | |
| Réf. fabricant | 275.1000 | |
| Article hors catalogue | L60130 6500 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |