Abrazadera de tornillo totalmente de acero con husillo

Número de artículo: 275.1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 275.1000
EAN / GTIN 3148511631607
Número del fabricante 275.1000
Número L L60130 6500
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Guía de perfil y husillo de gran sección para una sujeción potente: hasta 1,2 t entre el brazo de sujeción y el carro
  • Alcance de sujeción: 0 a 1.000 mm
  • Fuerza de sujeción: máx. 12.000 N
  • Placa de presión de bolas inclinable 35°
  • Construcción: galvanizada

Característica:

  • A máx [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPAN máx [mm]: 1000 D [mm]: 120 [kg]: 4,8