• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

PENTACUT 24N-C/34N-C skæreplatte, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,5/24mm

Art.-nr.: 273939 1,5/24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Producentbetegnelse PENTA 24N150C010 IC908
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,1 mm
Hjørneradius, venstre 0,1 mm
Stikbredde 1,5 mm
Indstikningsdybde, maks. 5 mm
Skæremateriale HM
Belægning PVD
Type IC908
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 5 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273939 1,5/24
EAN/GTIN 7291075346831
Producentnummer 6004785

Betegnelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle