PENTACUT 24N-C/34N-C skæreforsatser 3/24 mm

Art.-nr.: 273939 3/24
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder C
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Plattestørrelse ⌀ d 24 mm
Stikbredde W 3 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC908
Tolerance stikbredde w 0,02 mm
Indstiksdybde tmaks 6,2 mm
Tolerance, hjørneradius R 0,05 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie PENTACUT
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PENTA 24N300C020 IC908
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273939 3/24
EAN/GTIN 7291075346824
Producentnummer 6004781

Betegnelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle
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
    Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven