Eco-VARIO-LINE klemholder 16 mm

Art.-nr.: 273871 16
Rabat
1162,18 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skafthøjde h 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273871 16
EAN/GTIN 4045197702258

Betegnelse

Passer til:

eco-skærholder nr. 273875.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco-skærholder).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele