{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szármagasság h | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Csavar | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Késszár |
Cikkszám | 273871 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702258 |