{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Výška stopky h | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Držiak |
Číslo položky | 273871 16 | |
EAN/GTIN | 4045197702258 |