HELIGRIP HFHR kompakte klemholdere forstærket 180-400 mm

Art.-nr.: 273768 180-400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Stikbredde W 6 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 32 mm
Hovedlængde L1 51 mm
B 25 mm
Samlet længde L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HFHR 25-180-6T32
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273768 180-400
EAN/GTIN 7291075033748
Producentnummer 2500290

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven