Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato 180-400 mm

Codice art.: 273768 180-400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Larghezza gola w 6 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 32 mm
Lunghezza della testina L1 51 mm
B 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HFHR 25-180-6T32
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273768 180-400
EAN / GTIN 7291075033748
Codice del produttore 2500290

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello