{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina utora w | 6 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HFHR 25-180-6T32 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273768 180-400 | |
EAN / GTIN | 7291075033748 | |
Broj proizvođača | 2500290 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan, desni, ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX: 180-400mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Širina utora w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Primjena | desni | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |