Stikdrejeholder 25/3 mm

Art.-nr.: 273756 25/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 15 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 34 mm
Skaftbredde b 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273756 25/3
EAN/GTIN 4045197485069

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven