• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ud- / indstiksplatte, HB7020, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273670 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    168,52 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    140,44 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Antal skær 1 stk.
Stikbredde w 3 mm
Hjørneradius, højre R 0,3 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Egnet til materiale Messing; Titan; gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Belægning PVD
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Ab- / Einstechplatte
Tykkelse, skæreplatte S 3 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Hjørneradius, venstre R 0,3 mm
Skærestof, producentbetegnelse HB7020
Skærepladetykkelse T 3 mm
Beskrivelse, skæreplade 273670 3
Indsatsretning neutral
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273670 3
EAN/GTIN 4045197719379
Producentnummer 273670 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør