{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2,5 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12,5 mm | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 31 mm | |
Skaftbredde b | 12 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273756 12/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197485007 |