Ud- / indstiksplatte, HB7020, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273704 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    183,79 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    153,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Skæreplattetykkelse 3 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,3 mm
Hjørneradius, venstre 0,3 mm
Stikbredde 3 mm
ISO-kode HOG-QNGA030003
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB7020
Belægning PVD
Type HB7020
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 33 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273704 3
EAN/GTIN 4045197486530
Producentnummer 273704 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør