Plaquette pour usinage de gorges Finition 6 mm

Réf.: 273720 6
Remise
32,40 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,00 € 32,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,00 € 27,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
427 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 6 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Nuance CU7025
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Prof. coupe ap 0,9 mm - 3 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273720 6
EAN / GTIN 4045197579201

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
140
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :