eco-stikklinge 32/6 mm

Art.-nr.: 273781 32/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 110 mm
Samlet længde L 150 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273781 32/6
EAN/GTIN 4062406770372

Betegnelse

Anvendelse:

I forbindelse med stikplatter nr. 273656273749.

Passer til:

Holder nr. 273984273994 eller 319132319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven