{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skæreplattetykkelse | 4 mm | |
| Skærepladelængde | 26 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Hjørneradius, højre | 0,3 mm | |
| Hjørneradius, venstre | 0,3 mm | |
| Stikbredde | 4 mm | |
| ISO-kode | HOG-QNGA040003 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7020 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7020 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 58 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273704 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197486547 | |
| Producentnummer | 273704 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |