• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací / zapichovací destička, HB7020, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 273704 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    705,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    588,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 098 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 26 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,3 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,3 mm
Šířka upichování w 4 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak PVD
Typ HB7020
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 58 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273704 4
EAN / GTIN 4045197486547
Číslo výrobce 273704 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché