• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţe de retezare / canelare, HB7020, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273704 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,47 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    25,40 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.903 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 0,3 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire PVD
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,3 mm
Material tăiș, denumire producător HB7020
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 58 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273704 4
EAN / GTIN 4045197486547
Număr producător 273704 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat