• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Stikplatte højre 5°, HB7020, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273656 2
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    129,98 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    108,32 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Antal skær 1 stk.
Stikbredde w 2 mm
Hjørneradius, højre R 0,2 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Belægning TiCn-Al2O3
Tykkelse, skæreplatte S 2 mm
Længde, skæreplatte L 19,5 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Hjørneradius, venstre R 0,2 mm
Skærepladetykkelse T 2 mm
Indsatsretning højre
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 40 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273656 2
EAN/GTIN 4045197770707
Producentnummer 273656 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør