{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 2 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| Nuance | HB7020 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Revêtement | TiCn-Al2O3 | |
| Epaisseur plaquette S | 2 mm | |
| Longueur plaquette L | 19,5 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 2 mm | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 40 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273656 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197770707 | |
| Réf. fabricant | 273656 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |