• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Plăcuţă de retezare dreapta 5°, HB7020, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273656 2
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,40 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,50 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire TiCn-Al2O3
Grosime plăcuță de tăiere S 2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 19,5 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Placă de tăiere grosime T 2 mm
Direcţie de utilizare pe dreapta
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 40 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273656 2
EAN / GTIN 4045197770707
Număr producător 273656 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat