Eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 19/2,2mm

Art.-nr.: 273562 19/2,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie Eco
Til emnediameter maks. 40 mm
Højde, sværd 19 mm
Udhængslængde inkl. fristilling 20 mm
Systemnøgle ja
Type, skaft klemholder
Indhold enkelt del
Produkttype Stikklinge
Længde 86 mm
Højde 19 mm
Stikbredde 2,2 mm
Aksial stikning mulig nej
Indsatstype neutral

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273562 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202637
Producentnummer 273562 19/2,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 274093 eller 319132319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.
Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.