• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder PSSNR 45°, til vendeskærsplatter SN.., højre

Art.-nr.: 251102 16/12
Rabat
1.489,83 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie Eco
Skaftform firkant
Skafthøjde h 16 mm
Skaftbredde b 16 mm
Hovedform firkant
Hovedlængde L1 34 mm
Funktionsbredde L4 25 mm
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Bearbejdningsprocesser udvendig drejning
ISO-kode holder PSSNR/L 1616X12
Beskrivelse, skæreplade SN.. 1204..
Samlet længde L 81 mm
Skæreretning højreskærende
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251102 16/12
EAN/GTIN 4045197650696
Producentnummer 251102 16/12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
  • Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.
  • Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.