Eco-værktøjsholder aksial, enkel, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm

Art.-nr.: 318620 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Serie Eco
Producentbetegnelse eco Werkzeughalter
Holdertype hult konisk skaft HSK
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 63 mm
Grænseflade på maskinsiden HSK-T 63
Længde på udhæng 130 mm
Skaftlængde, maskinside 69 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 102 mm
Funktionslængde 88 mm
Funktionshøjde 25 mm
Værktøjsposition højre
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 161,9 mm
Samlet højde 69 mm
Totalbredde 40 mm
Standard ISO 12164-3
Med gevind ja
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,698 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318620 25
EAN/GTIN 4045197889379
Producentnummer 318620 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.