{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HB9140 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæreplatte S | 3,38 mm | |
| Længde på skærepladen L | 9,25 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | Venstre | |
| Hjørneradius, højre R | 0,25 mm | |
| Hjørneradius, venstre R | 0,25 mm | |
| Spånfladens skrå bredde C | 0,7 mm | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Version, spånbryder | GG | |
| Skæremateriale | HC-M30 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC-P30 | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | P | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB9140 | |
| Belægning | PVD | |
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | Venstre | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning (ESA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 1 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273535 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263117322 | |
| Producentnummer | 273535 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |